SOPPORTO SY 505 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 505 M
Rubix:160000000405903
Produttore:27293
EAN:7316570483833
SOPPORTO SY 505 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 505 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x130x98 mm
Peso529 g
Diametro interno52 mm
Materialeacciaio
Altezza48,9 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza36 mm
Altezza assi36,5 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 13,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore