Riferimenti
SKF:SY 511 M
Rubix:160000000405909
Produttore:27301
EAN:7316570551389

Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 511 M
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2510 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 126 mm |
| Diametro esterno | 219 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza assi | 63,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 171,5 mm |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione