SOPPORTO SYK 508

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 508
Rubix:160000000405933
Produttore:27366
EAN:7316570975949
SOPPORTO SYK 508

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 508


Le carcasse dei supporti a cuscinetto pillow (plummer) sono progettate per alloggiare un cuscinetto a inserto. Le carcasse realizzate in materiali compositi sono leggere ma robuste e presentano un'eccellente resistenza alla corrosione. Sono adatte alla maggior parte delle applicazioni e possono essere fissate direttamente a una superficie di supporto.
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in materiale composito sono leggeri ma al tempo stesso robusti e offrono eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Punti di forza

- Eccellente resistenza alla corrosione
- Tolleranti alle alte e basse temperature
- Leggeri
- Riciclabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso276 g
Diametro interno80 mm
Materialecomposito
Altezza99,5 mm
Lunghezza176 mm
Larghezza48 mm
Altezza assi19 mm
Interasse del fissaggio143 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 13,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore