0936202410000-SUPPORTO FLANGIATO GEHGLCTE06-GG>A
Alloggiamento flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:GG.GLCTE06-E
INA:GEHGLCTE06-GG>A
Rubix:999210820053388
Produttore:0936202410000
EAN:4054372727955

Documenti
Dettagli del prodotto : 0936202410000-SUPPORTO FLANGIATO GEHGLCTE06-GG>A
Unità di alloggiamento GLCTE, unità di alloggiamento flangiate a due bulloni, in ghisa, collare di bloccaggio eccentrico, guarnizioni P.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 112,5 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Larghezza | 35,8 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione