Riferimenti
INA:GG.ASE05-N
Rubix:170000000705248
Produttore:0096469140000
EAN:4012802834802

Dettagli del prodotto : 0096469140000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GG.ASE05-N
Supporto ritto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 102,5x36,5x104 mm |
|---|---|
| Peso | 490 g |
| Diametro interno | 36,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 70 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Diametro esterno | 51,987 mm |
| Larghezza | 102,5 mm |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
