SOPPORTO SYF 505

Alloggiamento per cuscinetto a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:SYF 505
Rubix:160000000405940
Produttore:27325
EAN:7316571076119
SOPPORTO SYF 505

Riepilogo info tecniche

Diametro interno52 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYF 505


I supporti ritti a base corta sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. Sono robusti, rigidi ed economici e sono adatti per la maggior parte delle applicazioni. I supporti sono dotati di filettature per i bulloni di fissaggio, quindi si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso362 g
Diametro interno52 mm
Materialeghisa
Altezza70 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza36 mm
Altezza assi36,5 mm
Interasse del fissaggio50,8 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 16,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione