SOPPORTO SYK 506

Alloggiamento per cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SYK 506
Rubix:160000000405931
Produttore:27364
EAN:7316571281612
SOPPORTO SYK 506

Riepilogo info tecniche

Diametro interno62 mm
Materialecomposito
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SYK 506


Le carcasse dei supporti a cuscinetto pillow (plummer) sono progettate per alloggiare un cuscinetto a inserto. Le carcasse realizzate in materiali compositi sono leggere ma robuste e presentano un'eccellente resistenza alla corrosione. Sono adatte alla maggior parte delle applicazioni e possono essere fissate direttamente a una superficie di supporto.
I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in materiale composito sono leggeri ma al tempo stesso robusti e offrono eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Punti di forza

- Eccellente resistenza alla corrosione
- Tolleranti alle alte e basse temperature
- Leggeri
- Riciclabili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso190 g
Diametro interno62 mm
Materialecomposito
Altezza82,5 mm
Lunghezza159 mm
Larghezza40 mm
Altezza assi42,9 mm
Interasse del fissaggio121 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione