SOPPORTO SY 510 M

Alloggiamento per cuscinetti con inserto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SY 510 M
Rubix:160000000405908
Produttore:27300
EAN:7316571040226
SOPPORTO SY 510 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Materialeghisa grigia
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO SY 510 M


I supporti ritti sono stati concepiti per accogliere un cuscinetto per unità. I supporti in ghisa sono robusti, rigidi ed economici. Sono adatti per la maggior parte delle applicazioni e si possono imbullonare direttamente su una superficie di appoggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x203x171 mm
Peso1850 g
Diametro interno90 mm
Materialeghisa grigia
Altezza85,7 mm
Diametro esterno203 mm
Larghezza54 mm
Altezza assi57,2 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 24,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore