0936202250000-SUPPORTO FLANGIATO GEHLCTE06-GG>A
Alloggiamento flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:GG.LCTE06-E
INA:GEHLCTE06-GG>A
Rubix:999210820053387
Produttore:0936202250000
EAN:4054372727443

Documenti
Dettagli del prodotto : 0936202250000-SUPPORTO FLANGIATO GEHLCTE06-GG>A
Unità di alloggiamento FLCTEY, unità di alloggiamento flangiate a due bulloni, in ghisa, viti di arresto nell'anello interno, guarnizioni P, senza possibilità di rilubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 112,5 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione