Riferimenti
Rif. sostituito:GG.LCTE05-E
INA:GEHLCTE05-GG>A
Rubix:999210820053383
Produttore:0936200980000
EAN:4054372629723

Dettagli del prodotto : 0936200980000-SUPPORTO FLANGIATO GEHLCTE05-GG>A
Unità di alloggiamento FLCTEY, unità di alloggiamento flangiate a due bulloni, in ghisa, viti di arresto nell'anello interno, guarnizioni P, senza possibilità di rilubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 52 mm |
|---|---|
| Materiale | in ghisa |
| Altezza | 97 mm |
| Lunghezza | 71 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto radiale a sfere |
| Tipo di unità cuscinetto | alloggiamento flangiato senza cuscinetto |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9 mm |
| Forma dell'alloggiamento | corto |
| Diametro esterno | 97 mm |
| Larghezza | 19,5 mm |
| Altezza assi | 48,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Rivestimento | non rivestito |
| Forma costruttiva | flangia a 2 bulloni |
| Numero di fori filettati per elementi di fissaggio | 2 |
| Foro di rilubrificazione | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione