SOPPORTO P 12 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:P 12 TF
Rubix:999190200029054
EAN:7316570152609
SOPPORTO P 12 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Materialeacciaio stampato (alloggiamento in acciaio stampato)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO P 12 TF


Un alloggiamento SKF Bearing, insieme ai cuscinetti SKF appropriati, costituisce un'unità cuscinetto economica e intercambiabile, che soddisfa la richiesta di un design di facile manutenzione. In qualità di fornitore leader di cuscinetti volventi, SKF produce anche alloggiamenti per cuscinetti in un'ampia gamma di design e dimensioni, basati sull'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. Tra gli altri, le sedi dei cuscinetti SKF presentano i seguenti vantaggi - grande assortimento di design e dimensioni - alta qualità di progettazione e produzione delle sedi dei cuscinetti - disponibilità in tutto il mondo
Le unità cuscinetto a sfere con supporto ritto sono formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in acciaio stampato che può essere imbullonato su una superficie di appoggio. Oltre alle unità complete, alcuni supporti ritti per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità conformi a numerosi standard industriali e che soddisfano molti requisiti.

Punti di forza

- Leggero
- Economico
- Combinazioni flessibili di cuscinetti e alloggiamenti
- Semplice da montare
- Protezione contro la corrosione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Diametro interno12 mm
Materialeacciaio stampato (alloggiamento in acciaio stampato)
Altezza43,5 mm
Lunghezza86 mm
Tipo di cuscinettocuscinetto radiale a sfere (cuscinetto yar 203/12-2f)
Tipo di unità cuscinettounità ritti (blocco cuscino)
Diametro dei fori di fissaggio9,56 mm
Diametro esterno86 mm
Larghezza28,9 mm
Altezza assi22,1 mm
Interasse del fissaggio68 mm
Forma costruttivasupporti ritti (blocchetto di cuscini), montati su piedi
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Numero di fori filettati per elementi di fissaggio2
Foro di rilubrificazioneno
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 33,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione