GUANTO ALPHATEC 87063 SIZE 8,5 87063 # 8,5-EX

AlphaTec® 87-063

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:87-063-8.5
Rubix:999190100185705
Produttore:87063085
EAN:10076490445581
GUANTO ALPHATEC 87063 SIZE 8,5 87063 # 8,5-EX
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza8,5
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87063 SIZE 8,5 87063 # 8,5-EX


Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con floccatura di cotone 100% per un miglior comfort. Polso lungo e più pesante per una maggiore protezione. Polso con bordino salvagoccia per una resistenza allo strappo e migliore calzabilità. Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua. Finitura in rilievo su palmo e dita per una presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati. Buona resistenza all'abrasione. Resistente e flessibile, molto confortevole.
Norme : EN388_3110A, EN374-1 Type A AKLNPT, EN 374-5
A flocked natural rubber glove with mechanical & chemical resistance.

Punti di forza

• Beaded cuff.
• Food approved.
• Excellent wet and dry grip.
• 100% cotton flock lining.
• Flexible & very comfortable.

Applicazioni

Chemical Handling|All food processing applications that have food contact|Janitorial use

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8,5
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Materiale principalecotone
Coloregiallo
Spessore0,75 mm
Materialefloccatura di cotone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito

Grandezza: 8,5

Materiale principale: cotone

selezionare le varianti (4)