GUANTO ALPHATEC 87063 SIZE 9,5 87063 # 9,5

AlphaTec® 87-063

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:87-063-9.5
Rubix:999190100185706
Produttore:87063095
EAN:10076490445598
GUANTO ALPHATEC 87063 SIZE 9,5 87063 # 9,5

Riepilogo info tecniche

Grandezza9,5
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87063 SIZE 9,5 87063 # 9,5


Guanto in lattice di gomma naturale, fodera con floccatura di cotone 100% per un miglior comfort. Polso lungo e più pesante per una maggiore protezione. Polso con bordino salvagoccia per una resistenza allo strappo e migliore calzabilità. Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base d'acqua. Finitura in rilievo su palmo e dita per una presa eccellente su oggetti asciutti e bagnati. Buona resistenza all'abrasione. Resistente e flessibile, molto confortevole.
Norme : EN388_3110A, EN374-1 Type A AKLNPT, EN 374-5
A flocked natural rubber glove with mechanical & chemical resistance.

Punti di forza

• Beaded cuff.
• Food approved.
• Excellent wet and dry grip.
• 100% cotton flock lining.
• Flexible & very comfortable.

Applicazioni

Chemical Handling|All food processing applications that have food contact|Janitorial use

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza9,5
Lunghezza320 mm
Valore di protezione chimicaaklnpt
Materiale principalelattice
Coloregiallo
Spessore0,75 mm
Materialelattice
  • Disponibile: spedito entro 24 ore