Riferimenti
Ansell:87-900-11
Rubix:999190200012789
Produttore:87900110
EAN:0076490442927

Riepilogo info tecniche
| Grandezza | 11 |
|---|---|
| Lunghezza | 325 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
Dettagli del prodotto : GUANTO ALPHATEC 87900 SIZE 11,0 87900 # 11
- Miscela di lattice e neoprene per una protezione affidabile contro un'ampia gamma di sostanze chimiche.
- Robusto e durevole, con un'eccellente presa sul bagnato e sull'asciutto
- Fodera di qualità in puro cotone per ridurre il rischio di irritazioni cutanee
- AQL 0,65
Bi-colour double dipped natural rubber & neoprene glove,with flocked lining.
Punti di forza
- Resistente con uno spessore di 0,68 mm / 27 mils
- Bicolore con gomma naturale e neoprene
- Fodera in 100% cotone floccato
Applicazioni
Manutenzione di impianti e macchine|Manutenzione e pulizia dei laboratori|Uso della cancelleria|Manipolazione di sostanze chimiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Grandezza | 11 |
| Lunghezza | 325 mm |
| Valore di protezione chimica | aklnpt |
| Materiale principale | lattice |
| Colore | verde |
| Spessore | 0,68 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito