Riferimenti
Chiaravalli:27700016
Rubix:170000000732971
Produttore:27700016
EAN:8054652072139

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 27700016-ANELLI DIN 705 C-ABU 16 INOXC9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 35 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 12 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito