Riferimenti
Chiaravalli:27700035
Rubix:170000000732975
Produttore:27700035
EAN:8054652072184

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 27700035-ANELLI DIN 705 C-ABU 35 INOXC9 *
Anelli din 705
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 172 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Spessore | 8 mm |
| Norma | DIN 705 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore