67048952-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 20,0X28,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Anello di tenuta dell'albero (W A OK FKM 80 BROWN GS)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67048952
Rubix:999180500072508
Produttore:67048952


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 67048952-ANELLO DI TENUTA SENZA MOLLA WAOK 20,0X28,0X4,0 FP8034 ( MESCOLA 80 FKM FP803403)
Le guarnizioni radiali per alberi sono elementi di tenuta pronti per l'installazione con labbro di tenuta disposto radialmente per la tenuta di alberi e assi. La guarnizione è composta da un labbro in gomma, un anello di irrigidimento in metallo e una molla di tensione a forma di anello.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Esecuzione | giunto con armatura metallica incassata senza molla |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 84879090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione