Riferimenti
INA:G35X42X4-B
Rubix:160000000401263
Produttore:0096345330000
EAN:4012802436365


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0096345330000-CUSCINETTO A RULLINI G35X42X4-B
Anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito