Riferimenti
INA:BR37
Rubix:160000000401413

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Dettagli del prodotto : 0000486070000-ANELLO ELASTICO BR37 (SB)
Anello elastico BR 11(SB)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38,2 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,8 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Spessore | 1,5 mm |
| Norma | DIN 5417 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore