Riferimenti
INA:BR80
Rubix:160000000401439

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0002565280000-ANELLO ELASTICO BR80 (SB)
Anello elastico BR 11(SB)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Spessore | 21,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito