Riferimenti
Chiaravalli:27300025
Rubix:170000000732922
Produttore:27300025
EAN:8054652071552

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 29 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 27300025-ANELLO FORMA C-AB 25C9 *
Anello forma
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 87 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 29 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Zincato |
| Spessore | 0,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore