Riferimenti
Chiaravalli:02005511
Rubix:160000000483827
Produttore:02005511
EAN:8054652042163

Dettagli del prodotto : 02005511-ANELLO GET 55-70 ROSSO ELAST.
Anello
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 500 g |
|---|---|
| Grandezza | ge-t 55-70 |
| Durezza Shore A | 98 Shore |
| Materiale | gomma termoplastica rossa 96/98 shore a |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Peso | 0,116 kg |
| Colore | rosso |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Tipologia | anello elastico giflex ge-t 55-70 (spider rosso 96/98 shore a) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,86 IVA inclusa
- Esaurito