ASSORTIMENTO DI PINZE SRZ 00 20 01 V02

Assortimento di pinze "SRZ"

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:00 20 01 V02
Rubix:999180300053994
EAN:4003773069652
ASSORTIMENTO DI PINZE SRZ 00 20 01 V02

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO DI PINZE SRZ 00 20 01 V02


00 20 01 V02 Precision Circlip Pliers Set
for internal and external circlips. In a foam tray for workbenches and tool trolleys. Clearly organised storage of tools. Precisely-sized recesses for holding the pliers. Foam tray dimensions (W x H x D): 335 x 165 x 33 mm. Material: two colour, closed pore foam. six precision circlip pliers in a foam tray.
Content: 1 x 48 11 J1 KNIPEX Precision Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 12 - 25 mm), 1 x 48 11 J2 KNIPEX Precision Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 19 - 60 mm), 1 x 48 21 J21 KNIPEX Precision Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 19 - 60 mm), 1 x 49 11 A1 KNIPEX Precision Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 10 – 25 mm), 1 x 49 11 A2 KNIPEX Precision Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 19 – 60 mm), 1 x 49 21 A21 KNIPEX Precision Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 19 – 60 mm),
KNIPEX 00 20 01 V02 Assortimento utensili in inserti in materiale espanso

Punti di forza

In inserto protettivo preformato in materiale espanso per banchi di lavoro e carrelli portautensili. Per la conservazione ordinata degli utensili. Cavità preformate per l’alloggiamento preciso delle pinze. Dimensioni dell'inserto in materiale espanso (l x h x p): 335 x 33 x 165 mm. Materiale: robusto materiale espanso bicolore a pori chiusi. Sei pinze di precisione per anelli di sicurezza in inserto di materiale espanso.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)350x175x40 mm
Peso915 g
Numero di elementi6
Codice doganale82032000
166,60 IVA esclusa
/ Unità
203,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione