U01279000P 127 N/SE4 SERIE PINZE
SERIE 4 PINZE PER ANELLI ELASTICI USAG 127 N/SE4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:127 N/SE4
Rubix:160000000338911
Produttore:U01279000P
EAN:8010239153264

Documenti
Dettagli del prodotto : U01279000P 127 N/SE4 SERIE PINZE
1 pinza a becchi diritti per anelli elastici interni mod. 127 N mis. 19÷60 mm 1 pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni mod. 127 PN mis. 19÷60 mm 1 pinza a becchi diritti per anelli elastici esterni mod. 128 N mis. 19÷60 mm 1 pinza a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni mod. 128 PN mis. 19÷60 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x170x80 mm |
|---|---|
| Peso | 831 g |
| Numero di elementi | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
