TROUSSE PINZE 470.MT

Composizione per anelli di sicurezza interni ed esterni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:470.MT
Rubix:160000000114052
EAN:3148515415104
TROUSSE PINZE 470.MT

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TROUSSE PINZE 470.MT


Composizione per anelli di sicurezza interni ed esterni®
Comprende:
-1 Pinza per anelli di sicurezza esterni 467.PMT.
-1 Pinza per anelli di sicurezza interni 469.PMT.
Queste pinze sono dotate di una molla di apertura e di un fermo regolabile per evitare la deformazione degli anelli di sicurezza e garantire la precisione dell'installazione o della posa.
- 6 set di punte diritte e curve.
- 1 chiave maschio.
- Presentazione: Cromo lucido. Manici rivestiti in PVC.
- Forniti in scatola di plastica: 285 x 142 x 46 mm.
Peso: 600 g.

Punti di forza

Composizione per anelli interni ed esterni
Peso (g): 600
Numero di pezzi: 8
Incluso: 1 pinza per anelli di sicurezza esterni 467.PMT. 1 pinza per anelli di sicurezza interni 469.PMT. Queste pinze sono dotate di una molla di apertura e di un fermo regolabile per evitare di deformare gli anelli di sicurezza e garantire la precisione dell'installazione o della posa. 6 set di punte diritte e curve. 1 chiave maschio. -Presentazione: cromata, lucida. Manici rivestiti in PVC. Fornito in una scatola di plastica: 285 x 142 x 46 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso605 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)290x145x30 mm
Peso imballaggio605 g
Numero di elementi2
171,91 IVA esclusa
/ Unità
209,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione