ASSORT. DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA 00 20 04 V01

Assort. di pinze per anelli di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:00 20 04 V01
Rubix:999180300054002
EAN:4003773077633
ASSORT. DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA 00 20 04 V01

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORT. DI PINZE PER ANELLI DI SICUREZZA 00 20 04 V01


00 20 04 V01 Set of Circlip Pliers
Attractive sales packaging with Euro standard perforation. Sturdy plastic retail packaging, also suitable for storage of the pliers. Contains common Precision Circlip Pliers for highest requirements; for internal and external circlips. 8 parts.
Content: 1 x 44 11 J1 KNIPEX Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 11 J2 KNIPEX Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 19 - 60 mm), 1 x 44 21 J11 KNIPEX Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 12 - 25 mm), 1 x 44 21 J21 KNIPEX Circlip Pliers for internal circlips in bore holes (Ø 19 - 60 mm), 1 x 46 11 A1 KNIPEX Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 10 – 25 mm), 1 x 46 11 A2 KNIPEX Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 19 – 60 mm), 1 x 46 21 A11 KNIPEX Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 10 – 25 mm), 1 x 46 21 A21 KNIPEX Circlip Pliers for external circlips on shafts (Ø 19 – 60 mm),
KNIPEX 00 20 04 V01 Assortimento di pinze per anelli di sicurezza

Punti di forza

Assortimento in elegante confezione con foro per espositore Self-service. Confezione plastificata, adatta anche per la successiva conservazione delle pinze. Contenente le più comuni pinze per anelli di sicurezza interni ed esterni. 8 pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x210x35 mm
Peso890 g
Numero di elementi8
160,40 IVA esclusa
/ Unità
195,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione