010310000-PINZA SEEGER SERIE 4PZ /S4 1031/S4
SERIE DI 4 PINZE PER ANELLI SEEGER PER ANELLI ELASTICI DI SICUREZZA BETA 1031/S4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1031/S4
Rubix:160000000006653
Produttore:010310000
EAN:8014230152271

Documenti
Dettagli del prodotto : 010310000-PINZA SEEGER SERIE 4PZ /S4 1031/S4
1 pinza a becchi diritti per anelli elastici di sicurezza mod. 1032 180 mis. 19÷60 mm
1 pinza con becchi piegati a 90° per anelli seeger mod. 1034 170 mis. 19÷60 mm
1 pinza per anelli seeger esterni, becchi dritti mod. 1036 175 mis. 19÷60 mm
1 pinza per anelli seeger, becchi piegati a 90° mod. 1038 175 mis. 19÷60 mm
Punti di forza
Set of 4 clamps for safety elastic rings
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 237x225x40 mm |
|---|---|
| Peso | 793 g |
| Numero di elementi | 4 |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
