SERIE 4 PINZE ANELLI PCSNJ4

Set di 4 clip per Circlips® - Bocchette dritte - da 10 a 60 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:PCSNJ4
Rubix:160000000296416
EAN:3148518329231
SERIE 4 PINZE ANELLI PCSNJ4

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE 4 PINZE ANELLI PCSNJ4


Set di 4 morsetti per Circlips® - Becchi dritti - Da 10 a 60 mm
- Include:
- 177A.13: Morsetto esterno per Circlips® Circlips® , per Circlips® 10 -> 25 mm, con becchi diritti.
- 177A.18: Distanziali circolari Circlips® per Circlips® 19 -> 60 mm, con beccucci diritti. > 25 mm, con beccucci diritti
- 179A.18: Morsetto interno Circlips® , per Circlips® 19 -> 60 mm, con beccucci diritti
- Dimensioni: 55 x 240 x 335 mm. Peso: 740 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso790 g
Peso imballaggio744 g
Numero di elementi4
240 mm
335 mm
93,03 IVA esclusa
/ Unità
113,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione