ARTICOLO 1101-004

Set di pinze per anelli di sicurezza da 8 pezzi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1101-004
Rubix:999250616004715
Produttore:2148706
EAN:4010886881156
ARTICOLO 1101-004

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 1101-004







- particolarmente adatto per i punti difficili da raggiungere - con ganasce diritte e curve a 45° - per il montaggio e lo smontaggio di anelli elastici interni ed esterni fino a una dimensione di 60 mm - in GEDORE i-BOXX® 72 n. 1101 L - dimensioni: L 367 x P 316 x H 72 mm
Set di pinze, 8 pezzi Per il montaggio e smontaggio di anelli di sicurezza interni ed esterni fino a una misura di 60 mm Ideale per punti di difficile accesso Con ganasce dritte e piegate a 45° In GEDORE i-BOXX® 72, con coperchio trasparente per un'immediata panoramica Misure: L 367 x P 316 x A 72 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1550 g
Numero di elementi8
Codice doganale82032000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione