SERIE 4 PINZE ANELLI PCJ4

Set di 4 pinze a becchi dritti e angolati a 90° circlip® - da 18 a 60 mm

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:PCJ4
Rubix:160000000296363
EAN:3148518329316
SERIE 4 PINZE ANELLI PCJ4

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SERIE 4 PINZE ANELLI PCJ4


Set di 4 pinze Circlip® a becchi dritti e angolati a 90° - da 18 a 60 mm
- Comprende:
- 177A.18 : Pinze Circlip® a becchi dritti esterni per Circlips® 19 --> 60 mm,
- 197A.18 : Pinze Circlip® a becchi angolati a 90° esterni per Circlips® 19 --> 60 mm.
- 179A.18 : Naso diritto all'interno della pinza Circlip® per Circlips® 19 --> 60 mm.
- 199A.18 : Naso angolato a 90° all'interno della pinza Circlip® per Circlips® 19 --> 60 mm.
- Dimensioni: 55 x 240 x 335 mm.
Peso: 860 g.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1026 g
Peso imballaggio857 g
Numero di elementi4
240 mm
335 mm
103,47 IVA esclusa
/ Unità
126,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione