Cuscinetto a sezione sottile FAG BAX150-F-T-P4S-DBL-GA21, Diametro esterno: 225 mm | Larghezza: 67.5 mm | Diametro interno: 150 mm
Axial Bearing
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:BAX150-F-T-P4S-DBL-GA21
Rubix:160000000382044
Produttore:0668566630000

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 67,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0668566630000-CUSCINETTO DI PRECISIONE BAX150-F-T-P4S-DBL-GA21
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8580 g |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Diametro esterno | 225 mm |
| Larghezza | 67,5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | bax150 |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore