Riferimenti
Duracell:MN21BL
Rubix:999200529054880
Produttore:DURMN21

Dettagli del prodotto : PILA 12V ALKALINE-MANGANESE DUR MN21
Batterie Duracell Specialty alcaline MN21 - potenza di lunga durata garantita per i tuoi dispositivi. Le batterie Duracell Specialty hanno fino a 5 anni di garanzia in magazzino, quindi puoi essere sicuro che queste batterie alcaline saranno pronte quando ne avrai bisogno. Sono adatte per l'uso in telecomandi senza fili, campanelli senza fili e sistemi di sicurezza (allarmi, localizzatori).
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 0,038 Ah |
|---|---|
| Tensione | 12 V |
| Tipologia | alcalino |
| Peso | 0,0074 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
