Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1120-20, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 14 mm

Bearing Insert

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:1120-20
Rubix:999250617005653
Produttore:1120-20 RRS AR3P5
EAN:00747023041367
CUSCINETTI Y 1120-20 RHP
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1120-20 RHP


NSK inserts have been specially designed to offer excellent protection against external contaminants such as high pressure wash downs or the ingress of stone-like particles and/or dust.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Serie1100
Gabbiaacciaio
Regime limite6700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto43,73 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Peso0,13 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.