Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1130-30, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 16 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:1130-30
Rubix:999180400100221
Produttore:1130-30 R
EAN:00747023041718
CUSCINETTO 1130-30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1130-30


Gli inserti NSK sono appositamente progettati per offrire un'eccellente protezione contro i contaminanti esterni, come i lavaggi ad alta pressione o l'ingresso di particelle simili a pietre e/o polvere.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1100
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso0,37 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.