Cuscinetto auto allineante con vite INA AY25-NPP, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 27 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:AY25-NPP
Rubix:170000000523965
Produttore:0008889660000
EAN:4012802808216
0008889660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY25-NPP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008889660000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO AY25-NPP


Radial insert ball bearing AY..-NPP
Cuscinetto con anello di bloccaggio AY..-NPP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x52x52 mm
Peso160 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza27 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieay..-npp-b
Alesaggio25 mm
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Peso0,16 kg
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
€ 17,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.