Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 207-107-2F, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 36.513 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAR 207-107-2F
Rubix:160000000405683
Produttore:30227
EAN:7316577754592


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36,513 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 207-107-2F
Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni
Applicazioni
Food and beverage industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,9x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 438,4 g |
| Diametro interno | 36,513 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Serie | yar |
| Materiale | acciaio al carbonio cromato |
| Gabbia | poliammide |
| Alesaggio | 36,513 mm |
| Regime limite | 5300 rpm |
| Tipo di lubrificazione | grasso |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Lubrificante | grasso al litio-calcio (nlgi 2) |
| Peso | 0,42 kg |
| Paese d'origine | MX |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione