Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 204-2F, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 204-2F
Rubix:160000000405649
Produttore:YAR 204-2F
EAN:7316577028884
SOPPORTO YAR 204-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 204-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Gabbiapoliammide
Regime limite8500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Carico statico di base, radiale - C0r6,55 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12,7 N
Peso0,14 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 15,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.