Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 210-2RF/HV, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 210-2RF/HV
Rubix:170000000490216
Produttore:436106
EAN:7316574813650
SOPPORTO YAR 210-2RF/HV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 210-2RF/HV


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Peso752 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio inossidabile
Gabbiapoliammide
Alesaggio50 mm
Regime limite2200 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso food-grade
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Lubrificantegrasso food-grade
Peso0,76 kg
Codice doganale84821090
285,32 IVA esclusa
/ Unità
348,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.