Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 211-203-2F, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55.563 mm | Larghezza: 55.6 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 211-203-2F
Rubix:160000000405671
Produttore:30260
EAN:7316577039187
SOPPORTO YAR 211-203-2F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55,563 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 211-203-2F


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55,6x100x100 mm
Peso995 g
Diametro interno55,563 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza55,6 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio
Gabbiapoliammide
Alesaggio55,563 mm
Regime limite3600 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43600 N
Lubrificantegrasso al litio-calcio (consistenza nlgi 2)
Peso1,05 kg
Paese d'origineMX
Codice doganale84821090
€ 67,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.