Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1045-1.3/4G, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1045-1.3/4G
Rubix:999250617005612
Produttore:1045-1.3/4G R
EAN:00747023039807
CUSCINETTI Y 1045-1.3/4G RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1045-1.3/4G RHP


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti senza testa nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso730 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serie1000g
Materialeghisa
Gabbiaacciaio
Alesaggio1 mm
Regime limite3700 rpm
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Carico statico di base, radiale - C0r20500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Peso0,73 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.