Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 30.2 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YAT 206
Rubix:160000000405774
Produttore:30274
EAN:7316570076837


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 206
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.
Punti di forza
- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30,2x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 254,1 g |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 30,2 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Serie | yat |
| Gabbia | poliammide |
| Regime limite | 6300 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30,2 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11,2 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19,5 N |
| Peso | 0,23 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore