Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE50-211-KRR-B, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 55.6 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GYE50-211-KRR-B
Rubix:170000000703752
Produttore:0009918720000
EAN:4064327886835


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 55,6 mm |
Dettagli del prodotto : 0009918720000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE50-211-KRR-B
Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-211-KRR-B
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 56x100x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1200 g |
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 55,6 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | gye..-211-krr-b |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43500 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione