Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAR 207-2LPW/SS, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAR 207-2LPW/SS
Rubix:999190200029300
EAN:7316577848550
SOPPORTO YAR 207-2LPW/SS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAR 207-2LPW/SS


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su ambo i lati e si fissa facilmente sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Progettato per una rotazione costante e alternata
- Facile e veloce da montare sull'albero
- Riduce i livelli di rumore e vibrazioni

Applicazioni

Food and beverage industry

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieyar
Materialeacciaio inossidabile
Gabbiapoliammide
Regime limite3200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Carico statico di base, radiale - C0r15,3 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21,6 N
Peso0,437 kg
125,46 IVA esclusa
/ Unità
153,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.