Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE25-KRR-B-FA107, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GYE25-KRR-B-FA107
Rubix:999210326081702
Produttore:0004909890000
EAN:4012802784701
0004909890000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-KRR-B-FA107

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0004909890000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE25-KRR-B-FA107


Radial insert ball bearin

Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B

Applicazioni

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)34,1x52x52 mm
Peso180 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-krr-b
Regime limite395 rpm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Peso0,19 kg
Codice doganale84821090
€ 16,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.