Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1245-45ECG, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto autoallineante standard europeo serie 1200 G e 1200 ECG
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
RHP:1245-45ECG
Rubix:999250616005420
Produttore:1245-45ECG R
EAN:00747023043361

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y 1245-45ECG RHP
Cuscinetto con anello interno corto. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1200 G: cuscinetto con vite di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1200 ECG: cuscinetto con ghiera di bloccaggio eccentrica e anello esterno sferico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 870 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Serie | 1200ecg |
| Materiale | acciaio indurito per tutta la sezione (anelli interno ed esterno in acciaio di alta qualità) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3700 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 43,73 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Peso | 0,87 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione