Cuscinetto auto allineante con vite FAG UC210, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UC210
Rubix:160000000452816
Produttore:0693735400000
EAN:4012802631012
0693735400000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0693735400000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UC210


Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UC, Anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso806 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza24 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc
Gabbiaplastica
Alesaggio50 mm
Regime limite9000 rpm
Tipo di lubrificazionegrasso
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Lubrificantegrasso
Peso0,803 kg
Codice doganale84821090
26,23 IVA esclusa
/ Unità
32,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.