Cuscinetto auto allineante con vite SKF YAT 209, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YAT 209
Rubix:160000000405777
Produttore:30278
EAN:7316570856378
SOPPORTO YAT 209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YAT 209


I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante di cuscinetto per unità è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Prevede un anello interno maggiorato su un lato e si fissa sull'albero serrando le due viti di pressione sull'anello interno.

Punti di forza

- Montaggio rapido e semplice sull'albero
- Lunga durata
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x85x85 mm
Peso552 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza37 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Serieyat
Gabbiapoliammide
Alesaggio45 mm
Regime limite4300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto56,8 mm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Peso0,48 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 34,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.