Cuscinetto auto allineante con vite INA GYE12-XL-KRR-B, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 12 mm | Larghezza: 27.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GYE12-XL-KRR-B
Rubix:999210326081845
Produttore:0009706620000
EAN:4012802821390
0009706620000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE12-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009706620000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GYE12-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GYE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante perni filettati, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza27,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Seriegye..-xl-krr-b
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
€ 14,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.