Cuscinetto auto allineante con vite RHP 1030-30G, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 38.1 mm

Cuscinetto autocompensante standard europeo serie 1000 G e 1000 DECG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:1030-30G
Rubix:999180400100021
Produttore:1030-30G R
EAN:00747023039111
CUSCINETTO 1030-30G

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 1030-30G


Cuscinetto con anello interno largo. Stessa costruzione della serie 6200, ma più adattabile ai cuscinetti standard europei. Serie 1000 G: cuscinetto con viti di fermo nell'anello interno e anello esterno sferico. Serie 1000 DECG: cuscinetto con collare di bloccaggio eccentrico e anello esterno sferico.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza38,1 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Serie1000g
Materialeghisa
Gabbiaacciaio
Regime limite5300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Peso0,37 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.