Cuscinetto auto allineante con vite PTN UC213, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetti a inserti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UC213
Rubix:999220321077393
EAN:3660338467943
CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE ESTERNO SFERICO PTN A TENUTA STAGNA * UC.213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE ESTERNO SFERICO PTN A TENUTA STAGNA * UC.213


Acciaio al cromo Cuscinetti con inserto. Il cuscinetto con inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno bombato e, nella maggior parte dei casi, con anello interno esteso.
Cuscinetto auto allineante con vite

Punti di forza

Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Unità di montaggio semplici
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Serieuc200
Gabbiaacciaio
Larghezza totale del cuscinetto65,1 mm
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.